TS-200-112A【ワケあり】 正弦波インバータ TSシリーズ 電菱 79578628

TS-200-112A【ワケあり】 正弦波インバータ TSシリーズ 電菱 79578628
TS-200-112A【ワケあり】 正弦波インバータ TSシリーズ 電菱 79578628
TS-200-112A【ワケあり】 正弦波インバータ TSシリーズ 電菱 79578628
TS-200-112A【ワケあり】 正弦波インバータ TSシリーズ 電菱 79578628

正弦波インバータ TSシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はバッテリー電圧・定格電力など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
バッテリー電圧(V)
12
定格電力(W)
200
注文コード
79578628
品番
TS-200-112A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,980¥23,980

正弦波出力(歪率3%未満)
400Wの高いサージ電力
高効率86~88%
出力電圧、出力周波数選択可能
リモート制御機能内蔵
広い動作温度範囲
ファンレス対流冷却
動作状態を示すLED表示
保護:入力高/低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
1.63
定格電力(W)
200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
205×158×59
バッテリー電圧(V)
12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
AC100/110/115/120
保護機能
入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷
安全規格
UL458準拠、FCC classA
波形
正弦波(歪率3%未満)
最大出力電力(W)
230/3分間、300/10秒、400/30サイクル
動作温度(℃)
-10~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
定格入力効率(%)
86
入力電圧範囲(V)
DC10.5~15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48895988
2019-05-29
用途: 太陽光パネルとバッテリーからのDC/AC変換用に使用しています
電気・ガス・熱供給・水道業

以前は安いインバーターを使用していましたが、1,2Weekで故障してしまいました。このインバーターにしてからは過負荷、過電圧等のトラブルもなく順調に機能を果たしています。
満足です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする