三菱電機
連調ライトユニット形ベース
EL-LU21523D AHZ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼光色
昼光色
昼白色
電球色
色温度(K)
6500
3000
5000
6500
光束(Lm)
器具:1510
器具:1320
器具:1510
器具:1600
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79610575
品番
EL-LU21523D AHZ
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:134.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:1510
光色
昼光色
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当