EL-LU21523L AHZ 連調ライトユニット形ベース 三菱電機 79610600

連調ライトユニット形ベースEL-LU21523L AHZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光色電球色
色温度(K)3000
光束(Lm)器具:1320
内容量1個注文コード79610600品番EL-LU21523L AHZ
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:117.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:1320
光色
電球色
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする