三菱電機
省電連調ライトユニット形
EL-LU91030L 2AHZ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
電球色
昼光色
昼白色
温白色
白色
電球色
色温度(K)
3000
3000
3500
4000
5000
6500
光束(Lm)
器具:8840
器具:8840
器具:9260
器具:9640
器具:10000
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79612219
品番
EL-LU91030L 2AHZ
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:168
光束(Lm)
器具:8840
光色
電球色
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
52.6
平均演色評価数(Ra)
85
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FLR110形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ