EL-LU91030WW 2AHZ 省電連調ライトユニット形 三菱電機 79612280

省電連調ライトユニット形

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光色温白色
色温度(K)3500
光束(Lm)器具:8840
内容量1個注文コード79612280品番EL-LU91030WW 2AHZ
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:168
光束(Lm)
器具:8840
光色
温白色
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
52.6
平均演色評価数(Ra)
85
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FLR110形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする