曜日別特売
EL-LUE43053L AHTN 固定ライトユニットWPステン 三菱電機 79613181

固定ライトユニットWPステン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・光束など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:2610
注文コード
79613181
品番
EL-LUE43053L AHTN
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:124.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:2610
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする