三菱電機
固定ライトユニットベースWP
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・定格電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
61.6
定格電圧(V)
AC200~242
注文コード
79613375
品番
EL-LUE91043N 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
61.6
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:157.4
光束(Lm)
器具:9700
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ