曜日別特売

固定ライトユニットベースWP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・定格電圧など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
82.8
定格電圧(V)
AC200~242
注文コード
79613400
品番
EL-LUE91443N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥91,500販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
¥90,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
82.8
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:155.7
光束(Lm)
器具:12900
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする