曜日別特売

固定ライトユニットベースWP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・定格電圧など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100~242
注文コード
79613899
品番
EL-LUW47053W AHTN
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする