- 質量(kg)
- 器具:6.2、ランプ:1.2
- タイプ
- 下面開放タイプ、460幅、4灯用
- 電力(W)
- (平均)93(3900lm)、81(3400lm)、60(2600lm)、67(2500lm)
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率90%)
- 埋込穴(Φmm)
- 460×1235
- 材質(本体)
- 鋼板、白色仕上
- 定格消費電力(W)
- 100V時:108(3900lm)、93(3400lm)、69(2600lm)、77(2500lm)、200V時:106(3900lm)、92(3400lm)、68(2600lm)、76(2500lm)
- 保証期間
- 5年
- 定格電圧 AC V
- 100-242
- 入力電流(A)
- 100V時:1.10(3900lm)、0.94(3400lm)、0.70(2600lm)、0.78(2500lm)、200V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.40(2500lm)
- 反射板
- 鋼板、白色仕上