メッシュストッカー 5L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79621905 品番WG-MST01-5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

細々した洗車セットをまとめて収納。濡れた道具で車内も汚れない。
EVA素材で水に強いので、そのままバケツとしても使用可能。フタがメッシュだから、濡れた道具も自然に乾燥します。
※風通しの良い場所で保管してください
5Lサイズは小型のスプレーやワックス、曇り止めなどの細やかな道具をひとまとめにできます。

グレー 質量(g)(約)192 寸法(cm)24×14×15 材質(金具)亜鉛合金 生地EVA樹脂 材質(メッシュ)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする