曜日別特売
RD78GHV サーボシステムコントローラ  モーションユニット 三菱電機 79644890

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーボシステムコントローラ モーションユニット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個仕様サーボアンプ:MR-J5-G, MR-J5W2-G, MR-J5W3-G, MR-J5D1-G4, MR-J5D2-G4, MR-J5D3-G4、演算周期:31.25, 62.5, 125, 250, 500, 1000, 2000,4000, 8000μs注文コード79644890品番RD78GHV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,056,000販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
899,800
仕様サーボアンプ:MR-J5-G, MR-J5W2-G, MR-J5W3-G, MR-J5D1-G4, MR-J5D2-G4, MR-J5D3-G4、演算周期:31.25, 62.5, 125, 250, 500, 1000, 2000,4000, 8000μs制御方式位置決め制御、ダイレクト制御実ドライブ軸、仮想ドライブ軸、実エンコーダ軸、仮想エンコーダ軸、仮想連結軸機能補間機能:直線補間 (2~4軸)、2軸円弧補間、補正機能:ドライバ単位変換インターフェースCC-Link IE TSN言語表示シーケンサCPU: ラダー、FBD/LD言語、ST言語、モーションユニット: ST言語RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数局数:120局制御軸数最大:128軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする