※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
サーボシステムコントローラ モーションユニット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
サーボアンプ:MR-J5-G, MR-J5W2-G, MR-J5W3-G, MR-J5D1-G4, MR-J5D2-G4, MR-J5D3-G4、演算周期:62.5, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000,8000μs
注文コード
79644899
品番
RD78GHW
参考基準価格(税別)
¥1,590,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サーボアンプ:MR-J5-G, MR-J5W2-G, MR-J5W3-G, MR-J5D1-G4, MR-J5D2-G4, MR-J5D3-G4、演算周期:62.5, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000,8000μs
制御方式
位置決め制御、ダイレクト制御
軸
実ドライブ軸、仮想ドライブ軸、実エンコーダ軸、仮想エンコーダ軸、仮想連結軸
機能
補間機能:直線補間 (2~4軸)、2軸円弧補間、補正機能:ドライバ単位変換
インターフェース
CC-Link IE TSN
言語表示
シーケンサCPU: ラダー、FBD/LD言語、ST言語、モーションユニット: ST言語
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
局数:120局
制御軸数
最大:256軸