潤工社
潤工社の ホース
潤工社の その他ホース
AH用継手 AO 回転オスニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79652967
品番
AO-12
参考基準価格(税別)
¥814
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ウレタンエアーホースAH用継手で固定オスニップル仕様です。
用途
ウレタンエアーホースAH用
トラスコ品番
383-6743
材質
黄銅
接続口径
PT3/8
全長(mm)
128
適合チューブ外径(Φmm)
12
六角対辺(mm)
【本体】17【取付けナット】19
適合チューブ内径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※AH用継手の材質は黄銅です。
※AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。