SPV-525 SPV(耐衝撃)ツールボックス JEJアステージ 79656939

SPV-525 SPV(耐衝撃)ツールボックス JEJアステージ 79656939
SPV-525 SPV(耐衝撃)ツールボックス JEJアステージ 79656939

SPV(耐衝撃)ツールボックス

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トラスコ品番628-3279
外寸法・高さ(mm)215
外寸法・奥行(mm)255
内容量1個注文コード79656939品番SPV-525
参考基準価格(税別)¥7,578販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。

トラスコ品番628-3279材質本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)ハンドル・バックル:ポリカーボネート トレー:ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)255外寸法・間口(mm)525オリーブドラブ有効内寸法・間口(mm)544有効内寸法・奥行(mm)515有効内寸法・高さ(mm)457
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79656939
2025-08-28
用途: 工具の収納

雨が降るとなぜかトライの中に水が溜まってるので不思議に思っていましたが、よくみてみると蓋について窪みに水が溜まり、取手のビスを伝って内部に入っていることが判明。
工具箱なんだから基本的な雨漏り対策しないといけないでしょうに。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする