※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸穴加工付MS35スプロケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79657176 品番 MS35B16D15
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。
確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。

トラスコ品番558-9064 材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品 歯数16 軸穴径(mm)15 寸法A(mm)7 外径(Φmm)53 ボス径BD(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応 ピッチ径(DP)(Φmm)48.82 ボス長さ(mm)BL:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする