高耐圧ナイロンチューブ AS2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード79659188 品番125-10-N-20
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃)。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。

用途
油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
トラスコ品番382-7292 材質高耐圧ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)空気:-20〜+80℃、水・油:0(-20)〜+70℃ 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)2.6 最小曲げ半径(mm)41 使用流体空気、水、油 外径(mm)10 内径(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする