軟質ポリウレタンチューブ UH

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79659389 品番 30-06-BK-20
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途
空圧機器用
流体素子用
化学プラント用空圧
トラスコ品番382-8877 材質軟質ポリウレタン 長さ(m)20 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7 最小曲げ半径(mm)14 使用流体空気 外径(mm)6 内径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする