CUT スーパー面取丸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79661008 品番 MTMS30-45-45 4NT
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。
各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。
旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。
高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。

用途面取り、溝。 トラスコ品番830-4057 材質工具鋼 刃数4枚 全長(mm)100 先端角(°)90 シャンク長(mm)70 適合チップMT-DE11T30□□) 首下長(mm)30 大端径(Φmm)45 シャンク径(mm)32 刃径(mm)45 最小面取径(Φmm)30
注意
※チップは市販の標準チップをご使用ください。
※破損する危険があるので、カバーや保護メガネなどの保護具をご使用ください。
※切りくずの飛散、巻付等によるけがにご注意ください。
※インサートチップの着脱には十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする