潤工社
潤工社の ホース
潤工社の チューブ
エアーコイルチューブセット UTF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(mm)
8
注文コード
79678404
品番
UTF-08-800L-MG
参考基準価格(税別)
¥5,913
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:モスグリーン
用途
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用
トラスコ品番
383-3572
材質
耐水軟質ポリウレタン
全長(mm)
1400
色
モスグリーン
使用温度範囲(℃)
-20〜60(空気)、0〜50(水)
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
使用流体
空気、水
使用範囲(m)
8
最大使用寸法(m)
8
外径(mm)
8
コイル径(mm)
40
内径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
コイル長(mm)
800
注意
※継手: 片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。