※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の チューブ
防藻エコグリーンホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79678630
品番
Eco Green18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。
耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
用途
農園芸散水用。
トラスコ品番
118-2006
材質
軟質塩化ビニール
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
使用圧力(MPa)
0.8
外径(mm)
23
内径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応