※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットチューブUFF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(mm)6 長さ(m)50 注文コード79696227 品番UFF-06-2-50
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は外径・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:黒

用途
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用
トラスコ品番383-3622 材質耐水軟質ポリウレタン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20〜+60℃(空気)、0〜+50℃(水) 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)0.6 最小曲げ半径(mm)25 使用流体空気、水 心数(C)2 外径(mm)6 内径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする