※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18L-04-N-20 低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL 潤工社 79696270 18L-04-N-20 低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL 潤工社 79696270 18L-04-N-20 低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL 潤工社 79696270 18L-04-N-20 低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL 潤工社 79696270

低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79696270 品番 18L-04-N-20
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

これまでのポリウレタンチューブの柔軟性をさらに向上させました。
ウレタンチューブUSシリーズより柔軟性に優れUFシリーズと同等の最高使用圧力でご使用できます。
チューブ表面をシボ状に加工することによってタック感がなく、すべり性を付与させています。
融着加工によるフラット化やコイル形状加工の対応も可能です。
曲げに対して追従しやすいため、座屈に強くなります。

用途
マウンター用
ハンドラー用
ボンダー用
ウエハー搬送装置用
多関節ロボット用
スカラロボット用
パラレルロボット用
トラスコ品番469-4185 材質超極軟質ポリウレタン 乳白 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6 最小曲げ半径(mm)10 使用流体空気、水 外径(mm)4 内径(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする