曜日別特売
18L-10-N-20 低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL 潤工社 79696297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18L-10-N-20 低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL 潤工社 79696297
18L-10-N-20 低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL 潤工社 79696297
18L-10-N-20 低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL 潤工社 79696297
18L-10-N-20 低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL 潤工社 79696297

低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)10
内径(mm)6.5
内容量1巻注文コード79696297品番18L-10-N-20
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

これまでのポリウレタンチューブの柔軟性をさらに向上させました。
ウレタンチューブUSシリーズより柔軟性に優れUFシリーズと同等の最高使用圧力でご使用できます。
チューブ表面をシボ状に加工することによってタック感がなく、すべり性を付与させています。
融着加工によるフラット化やコイル形状加工の対応も可能です。
曲げに対して追従しやすいため、座屈に強くなります。

用途
マウンター用
ハンドラー用
ボンダー用
ウエハー搬送装置用
多関節ロボット用
スカラロボット用
パラレルロボット用
トラスコ品番469-4184材質超極軟質ポリウレタン乳白全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6最小曲げ半径(mm)24使用流体空気、水外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする