潤工社
潤工社の ホース
潤工社の チューブ
ポリウレタンエアーホース AH
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
79711837
品番
AH-10-O-100
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
柔軟で耐摩耗性が優れています。
スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。
標準色: 橙
用途
エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
トラスコ品番
383-6737
材質
ポリウレタン
色
橙
使用温度範囲(℃)
-20〜60
全長(m)
100
使用圧力(MPa)
1.1
肉厚(mm)
1.75
最高使用圧力(MPa)
1.1
使用流体
空気
許容曲げ半径(mm)
50
外径(mm)
10
内径(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワンタッチ継手はご使用できません。