※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
高送りカッター用 三角形ポジチップ P26339
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
79720474
品番
P26339R25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
高送りカッター用。
トラスコ品番
412-0263
適合本体
F2010/F2330
厚さ(mm)
5.56
コーナー半径(mm)
2
適合被削材種
P・K
チップ形状
三角形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応