11/15より値下げ!現場を応援
撥水道場
ワンタッチキャップボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79756130
品番
PO100S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
値下げ
¥
159
バスケットに入れる
白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(
比較評価)を施したワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。
用途
液体の保存・保管に。
仕様
ヒンジキャップ・中栓付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE
色
ボトル:遮光白
容量(mL)
100、満:113
質量(g)
19
穴径(Φmm)
キャップ:4
全高(mm)
135
口径(Φmm)
24
外径(mm)
40
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。