11/15より値下げ!現場を応援
撥水道場
ワンタッチキャップボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79756805
品番
PO300B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
値下げ
¥
189
バスケットに入れる
汎用性のある黒色ワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。光の影響を受けたくない液体の保存・保管に。遮光容器/遮光ボトル/保存容器/
用途
液体の保存・保管に。
仕様
ヒンジキャップ・中栓付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE
色
ボトル:黒
容量(mL)
300、満:323
質量(g)
37
穴径(Φmm)
キャップ:2.8
全高(mm)
185
口径(Φmm)
24
外径(mm)
55
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。