曜日別特売
MMCX-P-RG174 高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業 79763366

高周波(RF) 同軸コネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個周波数(GHz)DC~6適合ケーブルRG-174/U注文コード79763366品番MMCX-P-RG174
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
付属品ピン/リング表面処理Au適合ケーブルRG-174/URoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~6インピーダンス(Ω)50
関連資料:(0.02MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)750/税込825
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする