両手鍋20cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(2800mL)
注文コード
79772379
品番
EJSA-1000
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

熱の伝わりの良いアルミ芯三層構造。
ステンレスハンドルで食洗器、オーブン調理、焚火、炙り火にも対応。

仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鍋本体:ステンレス鋼、アルミニウム(三層構造)(底の厚さ2.0mm)、蓋・ハンドル:ステンレス鋼
寸法(mm)
約208×290×150(本体高さ:95)
質量(g)
約1100
容量(L)
約2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする