曜日別特売
254-231 ニュービックライト ヤヨイ化学 79796057

ニュービックライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(3.5kg×4個)
可使時間(分)
120
注文コード
79796057
品番
254-231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ヘラ塗りが軽く、手首への負担が少ないパテです。
ヤセが少なく、塗布回数を減らせます。
ミミ切れ・ヘラ切れ性がよく、サンダー無用の薄塗り仕上げができます。

用途
内装下地の下地調整剤です。下塗り、上塗りのどちらにもご使用いただけます。
可使時間(分)
120
主成分
石膏、合成樹脂、無機充填剤
形態
反応硬化形
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m2)
300/ケース(目安)
注意
※取り扱い作業に際しては、SDSなどで注意事項の確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする