ヤヨイ化学
ニュービックライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
可使時間
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(3.5kg×4個)
可使時間(分)
60
注文コード
79796066
品番
254-221
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ヘラ塗りが軽く、手首への負担が少ないパテです。
ヤセが少なく、塗布回数を減らせます。
ミミ切れ・ヘラ切れ性がよく、サンダー無用の薄塗り仕上げができます。
用途
内装下地の下地調整剤です。下塗り、上塗りのどちらにもご使用いただけます。
可使時間(分)
60
主成分
石膏、合成樹脂、無機充填剤
形態
反応硬化形
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
300/ケース(目安)
注意
※取り扱い作業に際しては、SDSなどで注意事項の確認をしてください。