曜日別特売
PVPC6 エナメルペットボトルケース スケーター 79805217

PVPC6 エナメルペットボトルケース スケーター 79805217
PVPC6 エナメルペットボトルケース スケーター 79805217

エナメルペットボトルケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79805217品番PVPC6
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エナメルの光沢により、おしゃれでかわいい。500mlのペットボトルが入ります。内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をキープできます。巾着タイプなので、ペットボトルを入れたまま飲めます。

材質表地:PVC、持ち手:ポリプロピレン、裏地:アルミ蒸着フィルム高さ(mm)170質量(g)70色(柄)Minecraft縦(mm)90横(mm)90耐熱温度(℃)0耐冷温度(℃)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする