HDL-2154 ダクトレススポットクーラー PRUSIA 79807065

ダクトレススポットクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
79807065
品番
HDL-2154
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

「エアコンが設置できない」「排気ダクトが邪魔…」そんな悩みを解消!
設置工事や面倒な排気ダクトの取り回しが一切不要な、画期的なスポットクーラーが登場しました。
ダクトレス設計でどこでも快適
独自の熱交換システムにより、排気温度を抑えることに成功。従来のような太い排気ダクトを窓から出す必要がなく、コンセントひとつでどこでも使用可能です。
1台3役のマルチ機能
「冷風・除湿・送風」に「スリープモード」を加えた4つのモードを搭載。夏場の暑さ対策はもちろん、梅雨時の衣類乾燥や、お部屋の換気にも一年中活躍します。
大容量4.3Lタンク&強力除湿
1日最大5.5L(60Hz時)の高い除湿能力を誇り、大容量タンクを搭載しているため、こまめな排水の手間を軽減します。
上下自動ルーバー: 広範囲に涼風を届けます。
3段階風量調節: 強・弱・オートから選べます。
24時間タイマー: 0.5時間~設定可能(最大24時間)。
キャスター付き: リビング、キッチン、脱衣所などへの移動もラクラク。
リモコン付属: 離れた場所からでも操作OK。

用途
キッチン、ワークスペース、寝室、ガレージ、倉庫、プレハブ、イベントブース、梅雨時期の除湿、ペットの暑さ対策
付属品
排気ホース、リモコン、取扱説明書
質量(kg)
16.8
ホワイト
消費電力(W)
250 (50Hz) / 300 (60Hz)
タンク容量(L)
4.3
コード長さ(m)
電源/1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×260×590
設定可能温度(℃)
16~30
冷媒
R134a/170g
運転モード
冷風・ドライ・送風・スリープ
除湿能力(L/日)
3.6(50Hz)、5.5(60Hz)
注意
※分解・修理・改造をしない。
※電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない、束ねたりしない、重い物を載せたりしない。
※電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しない。
※濡れた手で本製品を操作したり、差し込みプラグを抜き差ししない。
※浴室など湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しない。
※本体やリモコンを水に浸けたり、水を掛けたりしない。
※屋外や直射日光の当たる場所で使用しない。
※火気の近くで使用しない。
※落としたり、ぶつけたりして本製品に強い衝撃を与えない。
※本製品の開口部(送風口、吸気口、排気口など)に液体、金属などの異物、及び指などを入れない。
※本製品は、安全に責任を負う人の監視又は、指示がない限り、補助を必要とるする人(子供を含む)が単独で機器を使用しない。
※引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー、殺虫剤、ヘアスプレーなど)の近くで使用しない、吹きかけない。
※冷風、送風を長時間、直接体に当てない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする