MOT-HDFAN03-GR ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR MOTTERU 79807196

MOT-HDFAN03-GR ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR MOTTERU 79807196
MOT-HDFAN03-GR ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR MOTTERU 79807196
MOT-HDFAN03-GR ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR MOTTERU 79807196
MOT-HDFAN03-GR ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR MOTTERU 79807196
MOT-HDFAN03-GR ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR MOTTERU 79807196
MOT-HDFAN03-GR ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR MOTTERU 79807196
MOT-HDFAN03-GR ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR MOTTERU 79807196
MOT-HDFAN03-GR ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR MOTTERU 79807196
MOT-HDFAN03-GR ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR MOTTERU 79807196

ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79807196
品番
MOT-HDFAN03-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ
5段階で風量切り替え
バッテリー残量も風量も一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示
最大12時間稼働(
風量最小時の時間です、使用風量により異なります)
お子さまも安心して使える巻き込み防止設計
6ヶ月保証付き

付属品
充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ
材質
PC+ABS
色
ミント
本体質量(g)
約97
入力
USB-C:5V2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約37×44×113
連続使用時間
風量最小:約12時間、風量最大:約2時間50分
充電時間
約3時間30分
動作環境
0~40℃
保証期間
6ヶ月
内蔵電池
リチウムイオン電池 3.7V/2600mAh 9.62Wh
注意
※ご使用前には、同梱の取扱説明書に記載の安全上のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする