付属品充電スタンド、充電用USB-A to USB-Cケーブル(約80cm)、ネックストラップ、取扱説明書兼保証書材質ABS色フローズンブルー質量(g)本体:約206、充電スタンド:約81入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約120×39.5×237、充電スタンド:約61×61×58連続使用時間風量最小:約13時間30分、風量最大:約3時間30分動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/4000mAh 14.8Wh可動範囲(°)スタンド/約90