曜日別特売
VF3007A-24VDC-200VAC 3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V 未来舎 79827706

VF3007A-24VDC-200VAC 3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V 未来舎 79827706
VF3007A-24VDC-200VAC 3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V 未来舎 79827706

3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
仕様
●出力安定度:± 5%●出力歪率:THD<3.0%●入出力保護:入力逆接保護・出力逆流保護●入力高電圧遮断:34.0V●入力高電圧復帰:30.0V●入力低電圧警報:23.0V / 24.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧遮断:21.0V / 23.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧復帰:25.0V / 25.0V (DIP SW 切替)●変換効率:0.91
注文コード
79827706
品番
VF3007A-24VDC-200VAC
販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護
クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護
DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応
安心の3年保証
定格出力の120%動作可能なターボモード装備
DC入力端子を垂直に引き出せるオプションあり
DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能
REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます
出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能
REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます

型式
VF3007A-24VDC-200VAC
電圧(V)
システム:DC 24系
直流電圧(V)
DC 21.0 - 34.0
待機電流
1.5A
仕様
●出力安定度:± 5%●出力歪率:THD<3.0%●入出力保護:入力逆接保護・出力逆流保護●入力高電圧遮断:34.0V●入力高電圧復帰:30.0V●入力低電圧警報:23.0V / 24.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧遮断:21.0V / 23.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧復帰:25.0V / 25.0V (DIP SW 切替)●変換効率:0.91
質量(kg)
6.8以下
出力電圧(V)
AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205.0×88.4×455.0(突起部含まず)
冷却方式
強制空冷FAN(負荷および温度制御)
出力波形
正弦波
連続出力電力(W)
3000
動作温度(℃)
-20 - +60(40以上は低減特性)
出力周波数
50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする