曜日別特売
VF707A-24VDC 700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 未来舎 79827819

VF707A-24VDC 700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 未来舎 79827819
VF707A-24VDC 700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 未来舎 79827819

700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
仕様
●出力安定度:± 5%●出力歪率:THD<2.5%●入出力保護:入力逆接保護・出力逆流保護●入力高電圧遮断:34.0V●入力高電圧復帰:30.0V●入力低電圧警報:23.0V / 24.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧遮断:21.0V / 23.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧復帰:25.0V / 25.0V (DIP SW 切替)●変換効率:0.9
注文コード
79827819
品番
VF707A-24VDC
販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護
クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護
DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応
安心の3年保証
定格出力の120%動作可能なターボモード装備
DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能
REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます
出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能
REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます

型式
VF707A-24VDC
電圧(V)
システム:DC 24系
直流電圧(V)
DC 21.0 - 34.0
待機電流
0.5A
仕様
●出力安定度:± 5%●出力歪率:THD<2.5%●入出力保護:入力逆接保護・出力逆流保護●入力高電圧遮断:34.0V●入力高電圧復帰:30.0V●入力低電圧警報:23.0V / 24.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧遮断:21.0V / 23.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧復帰:25.0V / 25.0V (DIP SW 切替)●変換効率:0.9
質量(kg)
2.5以下
出力電圧(V)
AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
178.0×90.4×210.0(突起部含まず)
冷却方式
強制空冷FAN(負荷および温度制御)
出力波形
正弦波
連続出力電力(W)
700
動作温度(℃)
-20 - +60(40以上は低減特性)
出力周波数
50/60Hz(DIP SW 切替)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする