曜日別特売
A2154521 Anker Charger (112W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー) 79839746

A2154521 Anker Charger (112W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー) 79839746
A2154521 Anker Charger (112W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー) 79839746
A2154521 Anker Charger (112W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー) 79839746
A2154521 Anker Charger (112W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー) 79839746
A2154521 Anker Charger (112W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー) 79839746
A2154521 Anker Charger (112W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー) 79839746
A2154521 Anker Charger (112W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー) 79839746
A2154521 Anker Charger (112W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー) 79839746

Anker Charger (112W, 6 Ports, GaN)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79839746品番A2154521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,990
販売価格(税別)
4,536

6台の機器を同時充電:USB-Cポート(×3) 、USB-Aポート(×3) を搭載。これ1つで最大6台の機器に同時に充電することが可能です。
幅広い対応機種:USB-C1ポートは最大30W出力に対応し、MacBook AirなどのノートPCにも充電可能。合計出力112Wで、幅広い機器へ急速充電できます。
30W出力の充電はUSB-C1 単ポート使用時のみ
デスク周りをスッキリ:付属のシリコン製ケーブルホルダーの使用で、デスク周りをスッキリ整理いただけます。

対応機種
スマートフォン
iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max / ‎15 / 15 Pro / 15 plus / 15 Pro Max
Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra / S23 / S22 他
Google Pixel 9 / 8 / 7 他
ノートPC、タブレット端末
MacBook Air (2023 / 2022 / 2020)
MacBook Pro (2023 / 2022 / 2021 / 2020)
Lenovo ThinkPad X1 シリーズ
HP Spectre シリーズ
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9インチ (第4世代) 他
仕様搭載ポート詳細:6ポート ( USB-A x 3 , USB-C x 3 )寸法(mm)約80×70×32ホワイト質量(g)約306最大出力(W)112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする