曜日別特売
A25M2N11 Anker Zolo Wireless Charger (Magnetic, Pad) Anker(アンカー) 79840051

A25M2N11 Anker Zolo Wireless Charger (Magnetic, Pad) Anker(アンカー) 79840051
A25M2N11 Anker Zolo Wireless Charger (Magnetic, Pad) Anker(アンカー) 79840051
A25M2N11 Anker Zolo Wireless Charger (Magnetic, Pad) Anker(アンカー) 79840051
A25M2N11 Anker Zolo Wireless Charger (Magnetic, Pad) Anker(アンカー) 79840051
A25M2N11 Anker Zolo Wireless Charger (Magnetic, Pad) Anker(アンカー) 79840051
A25M2N11 Anker Zolo Wireless Charger (Magnetic, Pad) Anker(アンカー) 79840051
A25M2N11 Anker Zolo Wireless Charger (Magnetic, Pad) Anker(アンカー) 79840051
A25M2N11 Anker Zolo Wireless Charger (Magnetic, Pad) Anker(アンカー) 79840051

Anker Zolo Wireless Charger (Magnetic, Pad)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79840051品番A25M2N11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,990
販売価格(税別)
2,718

ピタッと充電、絡まずスッキリ:マグネット式ワイヤレス充電対応の充電パッド、Qi2対応のiPhone
に従来のワイヤレス充電器の2倍の最大15W出力でワイヤレス充電が可能です。(
: iOS17.4以上にアップデートしたiPhone12以降のモデル)
充電中のスマホ操作が簡単:薄型のコンパクトデザインで充電中の高い操作性を実現、長さ約1.5mのケーブルを搭載しコンセントの位置を気にすることなく充電が可能です。
マグネット式ワイヤレス充電でも安全性を実現:従来の多重保護システムに加えActiveShield 2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
持ち運びにも最適:約11mmの薄型&コンパクト設計によりカバンやポケットにスムーズに収納し、気軽に持ち運ぶことができます。
耐久性に優れたケーブル搭載:10,000回の折り曲げにも耐える耐久性に優れたUSB-Cケーブルを搭載。

出力(W)
マグネット式ワイヤレス充電:最大15
イヤホン用ワイヤレス充電:最大5
対応機種
- iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max / iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
- MagSafe対応充電ケースを使用の場合 :AirPodsPro / AirPods 4/3/2
寸法(mm)約60×60×11ブラック質量(g)約69最大出力(W)15入力9V=2.5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする