ピタッと充電、絡まずスッキリ:マグネット式ワイヤレス充電対応の充電パッド、Qi2対応のiPhone
に従来のワイヤレス充電器の2倍の最大15W出力でワイヤレス充電が可能です。(
: iOS17.4以上にアップデートしたiPhone12以降のモデル)
充電中のスマホ操作が簡単:薄型のコンパクトデザインで充電中の高い操作性を実現、長さ約1.5mのケーブルを搭載しコンセントの位置を気にすることなく充電が可能です。
マグネット式ワイヤレス充電でも安全性を実現:従来の多重保護システムに加えActiveShield 2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
持ち運びにも最適:約11mmの薄型&コンパクト設計によりカバンやポケットにスムーズに収納し、気軽に持ち運ぶことができます。
耐久性に優れたケーブル搭載:10,000回の折り曲げにも耐える耐久性に優れたUSB-Cケーブルを搭載。


