曜日別特売
190832 SERAC CX [TUBELESS READY] IRC 79841801

190832 SERAC CX [TUBELESS READY] IRC 79841801
190832 SERAC CX [TUBELESS READY] IRC 79841801

SERAC CX [TUBELESS READY]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
79841801
品番
190832
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600

シクロクロスに参加するならまずはこのタイヤ
競技における定番モデル
チューブラーのようなしなやかな乗り心地

タンサイド
サイズ
700×32C
質量(g)
345
ビード
フォールディング
空気圧
3.0-5.0kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
300-500
標準空気圧(PSI)
45-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする