ジョー・プリンス竹下
防水リフトターンキーロット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79851068
品番
PH-284-D
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプ
・止金を付けたままパネルカットにはめて、取り付けが可能
・マイナスドライバーで解錠
・防水規格:IPX5相当
用途
配電盤扉 , 分電盤扉 , 制御盤扉等
付属品
専用止金1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ
取付板厚(mm)
~17
RoHS指令(10物質対応)
対応