SHUTER
SHUTERの 物品棚/収納用品
SHUTERの 小物収納箱(パーツケース)
SHUTERの パーツケース
キャビネットA8型用引出し ブラック(新タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79860815
品番
A8V-BK
参考基準価格(税別)
¥668
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ABS樹脂で丈夫です。
トラスコ品番
595-2334
材質
ABS樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
70
奥行(mm)
218
間口(mm)
90
引出し内寸法(mm)
奥行:212、間口:84、高さ:66
引出しの色
黒
最大積載量(kg/台)
10