TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の サクションホース
SD-C3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79867465
品番
22111-025-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
TACSD-Cの軽量タイプです。
用途
サクション・デリバリー共用。
特にデリバリー用。
農業、工業、土木現場の吸・排水用。
トラスコ品番
400-8940
材質
軟質塩化ビニール(PVC)、硬質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-10〜50
外径(mm)
30.6
内径(mm)
25.4
許容圧力(MPa)
常温:0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応