TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の サクションホース
SD-C3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79867474
品番
22111-032-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
TACSD-Cの軽量タイプです。
用途
サクション・デリバリー共用。
特にデリバリー用。
農業、工業、土木現場の吸・排水用。
トラスコ品番
401-3650
材質
軟質塩化ビニール(PVC)、硬質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-10〜50
外径(mm)
37.6
内径(mm)
32
許容圧力(MPa)
常温:0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応