SFKJWS50A-B47 セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872321

SFKJWS50A-B47 セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872321
SFKJWS50A-B47 セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872321
SFKJWS50A-B47 セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872321
SFKJWS50A-B47 セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872321
SFKJWS50A-B47 セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872321
SFKJWS50A-B47 セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872321
SFKJWS50A-B47 セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872321
SFKJWS50A-B47 セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン) 79872321

セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79872321
品番
SFKJWS50A-B47
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

照射部は縦と横の2方向に最大180°に可動
セフフック付のボディフレームは360°回転可能
独自の制御で明るさを100%キープ
メインライトとトップライトに白色高輝度LED採用
底面および側面に搭載したネオジム磁石により、金属面へのマグネット取付が可能
大容量で長時間の照射が可能な専用充電池(LE-ZP3747)付属
目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用
4モード切替(ロー/ミドル/ハイ/トップ)
セフフック使用で、セフホルダーやセフボックス、現場セフへ装着可能
安全ロープ取付穴付
フリッカー対策済
電池残量警告付
誤作動防止機構付

用途
現場作業用LEDライト
付属品
充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)
質量(g)
124
使用電池
リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh
防塵防水性能
IP66
明るさ(Lm)
500~50
照射距離(m)
27(メインライト_モード3)
落下耐久(m)
2
照射時間(時間)
500Lm:3、250Lm:6、50Lm:30
エコロジー商品
省エネ
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする