曜日別特売
KSL-2C(ステンレスパイプ) テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 79873651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSL-2C(ステンレスパイプ) テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 79873651
KSL-2C(ステンレスパイプ) テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 79873651

テフロン被覆ステンレスヒーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
この商品は電源・容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電源
単相 220V
容量(kW)
2
注文コード
79873651
品番
KSL-2C(ステンレスパイプ)
参考基準価格(税別)¥97,900販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

ステンレスパイプにテフロン(R)被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。
フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。

温度範囲(℃)
60以下
寸法(A×B×C)(mm)
420×200×130
容量(kW)
2
形状
L字型
電源
単相 220V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする