曜日別特売
UVC-T8-15W2-G13 殺菌ランプ OSRAM(オスラム) 79880407

UVC-T8-15W2-G13 殺菌ランプ OSRAM(オスラム) 79880407
UVC-T8-15W2-G13 殺菌ランプ OSRAM(オスラム) 79880407
UVC-T8-15W2-G13 殺菌ランプ OSRAM(オスラム) 79880407
UVC-T8-15W2-G13 殺菌ランプ OSRAM(オスラム) 79880407
UVC-T8-15W2-G13 殺菌ランプ OSRAM(オスラム) 79880407

殺菌ランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格ランプ電力(W)15
内容量1個注文コード79880407品番UVC-T8-15W2-G13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・波長254nm付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
・空気、水、器物の殺菌に使用。
・定格寿命10,800時間の長寿命型。

長さ(mm)
436
口金
G13
定格寿命(時間)
10800
定格ランプ電力(W)
15
適合点灯管
FG-1E.FG-1P
直径(mm)
25.5
紫外放射出力(W)
5.1
エコロジー商品
長寿命
注意
※・点灯中は絶対に直接肉眼で見ないでください。
※ また、反射光も眼に入らないようにしてください。眼の痛みや視力障害の原因になります。
※・紫外線を皮膚に直接当てないでください。皮膚の炎症を起こす原因になります。
※・必ず専用器具でご使用ください。一般照明用には絶対にご使用にならないでください。
※・紫外線放射の影響により、周辺の樹脂等の劣化は一般のランプより早まります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする