付属品冷風ダクト×1、排熱用エルボ×1、バッテリー側コード×1、本体側コード×1、高圧用直結コード×1、コード用マグネット付フック×4、フィルター×2(本体装着済み)仕様PL保険:加入質量(kg)約11電源(V)直流12/24/36/48タンク容量(L)1.6コード長さ(m)本体側/約電源/1.5、バッテリー側/約2、高圧用直結/約3騒音値(dB)約60保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×58×35~39冷媒HFC R134a(封入量80g)圧縮機全閉式ロータリー(25W)冷房能力(kW)0.33